| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-507LM16 Herst.-Nr.: 507LM16 EAN/GTIN: 4262442798907 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß Weiß & Leinenschirm Schwarz, 39cm groß Ausgefallenes Design trifft stilvolle Eleganz! Diese Tischlampe präsentiert sich mit einer Kombination aus minimalistischem Design und individueller Beleuchtung. Kennzeichnend ist das in den Lampenfuß aus weißer Keramik eingearbeitete "Gesichtsrelief", welches der 39cm großen Tischleuchte ihren unverwechselbaren Charakter verleiht. Der hochwertige, schwarze Leinenschirm hat einen Durchmesser von 22cm. Er sorgt für ein diffuses und behagliches Licht. Ausgestattet mit einer E14 Fassung wird die Tischlampe mit einem passenden LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit regulieren. Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele auf einem Sideboard oder einer Kommode oder auch im Schlafzimmer als ausgefallene Nachttischlampe - diese Tischlampe ist einfach an jedem Ort ein auffälliger Blickfang. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 39 cm, Durchmesser: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchte-n, Nacht-tischlampe, Lampen-schirm, Stoff-schirm, Schirmlampe-n, Leinen, Keramik-fuß, Lampenfuß, LED, dimmbar, schwarz, mit, innen, für, aus, Design-er, ausgefallene, Wohnzimmerlampe-n, Flurlampe-n, Flur-beleuchtung, Kommode-n, Sideboard, Schlafzimmer |
| | |
| |