| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5124LM108 Herst.-Nr.: 5124LM108 EAN/GTIN: 4260688158417 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischlampe in Messing / Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld. Durch die klaren Linien und das reduzierte Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente. Der Leuchtenkopf ist beweglich und kann frei nach oben und unten ausgerichtet werden. Zusätzlich ist er mit einem Schalter zum ein- und ausschalten der Leuchte ausgestattet. Ob als Leselampe auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode, die 45 cm hohe Tischleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene. Durch die Kombination der Farben Schwarz matt und Messing matt wird eine moderne Leuchte kreiert, die farbliche Kontraste setzt und sich vielseitig mit vorhandene Einrichtungsstilen kombinieren lässt. Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder Nachttischlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 1 x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) * Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schalter der Leuchte kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Messing | Abmessungen: | Höhe: 45 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10,5 cm – Durchmesser: 6 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 2 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar, Schreibtischleuchte-n, Schreibtischlampe-n, Arbeitsplatz-leuchte, Büro-Lampen, Büroleuchten, Tisch-Beleuchtung, Nacht-tischlampen, Tischleuchte-n, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Spot, LED, minimalistisch, Arbeitszimmer, für, Schreibtisch-beleuchtung, dimmbar, Gold |
| | |
| |