Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-5124LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5124LM132
EAN/GTIN:
     4260688158431
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Schreibtischlampe in Schwarz matt, Spot schwenkbar, Höhe 45cm

Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld.

Durch die klaren Linien und das reduzierte Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente.
Der Leuchtenkopf ist beweglich und kann frei nach oben und unten ausgerichtet werden.
Zusätzlich ist er mit einem Schalter zum ein- und ausschalten der Leuchte ausgestattet.

Ob als Leselampe auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode, die 45 cm hohe Tischleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene.

Die Farbgestaltung in Schwarz matt setzt in schlichten Wohnräumen stilvolle Kontraste und lässt sich vielseitig mit vorhandene Einrichtungsstilen kombinieren.

Ausgestattet ist die Tischlampe mit einer GU10 Fassung und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Schalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.

Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder Nachttischlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 10,5 cm – Durchmesser: 6 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
2 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar, Schreibtischleuchte-n, Schreibtischlampe-n, Arbeitsplatz-leuchte, Büro-Lampe, Büroleuchten, Tisch-Beleuchtung, Nacht-tischlampen, Tischleuchte-n, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Spot, LED, minimalistisch, Arbeitszimmer, für, Schreibtisch-beleuchtung, dimmbar, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391102
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.