| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-514110S100 Herst.-Nr.: 514110S100 EAN/GTIN: 4262442794206 |
| |
|
| | |
| 2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Weiß & Schwarz, Höhe 16cm Diese kleinen LED Tischleuchten haben es in sich! Komplett aus Holz in der Farbgebung Weiß und Schwarz gefertigt und in cooler Würfeloptik sind die Tischlampen im 2-er Set ein tolles Beleuchtungsaccessoire für nahezu jedes Interieur. Der aufklappbare Holzwürfel verbirgt im geschlossenen Zustand das austauschbare E14 LED Leuchtmittel, dass sich über einen Kontakt einschaltet, sobald der Deckel hochgeklappt wird. Zusätzlich lassen sich die Leuchten auch über den Schnurschalter schalten, so dass sie auch im aufgeklappten Zustand ausgeschaltet werden können. Die ausgefallenen Tischleuchten im Set Black & White überzeugen als witzige Nachttischlampen im Schlafzimmer und Jugendzimmer, oder auch im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Im Lieferumfang ist je Leuchte ein E14 LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 2 Watt und 225 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) inkludiert, das austauschbar ist. Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | Holz, Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 225 Lumen = 225 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischlampe-n, tischleuchte-n, ausgefallen-e, coole, mit, holz-lampe, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, für, die, fensterbank, sideboard, kommode-n, weiß-e, ohne, schirm, schwarz-e |
| | |
| |