Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50171LM080
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R50171LM080
EAN/GTIN:
     4260768173125
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte mit Holzfuß Stoffschirm Schwarz / Gold, Höhe 30cm

Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Lichtstimmung nicht fehlen!

Die klassische Tischleuchte mit Holzfuß & Stoffschirm vereint modernes Design mit aktuellen Farbkombinationen und macht sie zu einem wahren Schmuckstück.

Die Kombination aus Textil Lampenschirm in Schwarz/Gold und schlichtem Holzsockel schaffen ein gemütliches und wohnliches Ambiente. Die Tischleuchte WOODY wird damit auch in ausgeschaltetem Zustand zu einem Dekorationselement – ob auf einer Fensterbank, dem Beistelltisch oder auf der Kommode.

Einzeln oder in Kombination mit der rechteckigen Tischleuchte wird sie zu einem Hingucker in jedem Wohnraum. Die viereckige Tischleuchte hat eine Höhe von insgesamt 30cm, ist 12cm breit, 12cm tief und ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein-und ausschaltbar ist. In Kombination mit dem schlichten Stoffschirm in Schwarz/Gold und dem Sockel aus Naturholz wirkt die Tischleuchte klassisch modern.

Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 6 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.

Wir weisen freundlich darauf hin, dass es sich um ein Produkt aus Naturholz handelt.
Leichte Farbabweichungen vom Bild sind daher möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Holz, Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 19 cm – Breite: 12 cm – Tiefe: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Stofflampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, innen, Bett, ausgefallene, gemütliche, kleine, eckige, Stoffschirm, Textil, Landhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, für, aus, mit, die, Fensterbank, ganzjährig, Holzfuß, Schwarz, Gold, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50131001
ab € 9,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
501100S101
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.