Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-514260142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     514260142
EAN/GTIN:
     4017807529258
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außensockelleuchte

Wegeleuchte ROYA mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die Pollerleuchte ROYA passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.
Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder sorgt die Leuchte dafür, dass Sie nie mehr im Dunkeln nach Hause kommen.

Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 50cm sowie einer Breite von 12cm x 15cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Die Wegeleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für GU10 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 35 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, anthrazit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder 100°, Wegelampe, Wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, weglampe, wegleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, rund, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Außen, draußen, modern, Außenbereich, wetterfest, aussen, beleuchtung, carport, gehwegleuchten, pollerleuchten, pollerlampen, Pfostenleuchte, Pfostenlampe, mit, gartenbeleuchtung, für
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 42,69*
€ 52,13*
1
€ 65,00*
ab € 42,45*
€ 57,02*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,35*
€ 59,08*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 51,78*
€ 68,39*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 130,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
538180
ab € 30,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426369142
ab € 104,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422260142
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.