| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-515790107 Herst.-Nr.: 515790107 EAN/GTIN: 4017807554977 |
| |
|
| | |
| Tischlampe SABIA Silber matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 37cm Klassische Tischleuchte in Silber matt mit Stoff Lampenschirm in Weiß. Formschön und farblich abgestimmt, fügt sich die Leuchte hervorragend in moderne und klassische Einrichtungen ein. Der edle Stoffschirm der Tischleuchte in Kombination mit dem elegant geschwungenen Leuchtenfuß aus Metall vermitteln ein harmonisches Gesamtbild. Das schlichte und edle Design in Silber matt mit weißem Schirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 37 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 20 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Da das Licht der Tischlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut im Wohnzimmer und Eingangsbereich auf einer Kommode oder Konsolentisch, wo sie fantastisch zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Esszimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 37 cm, Durchmesser: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 20 cm | Kabellänge: | 1,6 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,505 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, innen, runder, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Schirmlampen, mit, aus, fürs, offene, weißer, weißem, silber, Designer, Designklassiker, moderne, schöne, hochwertige, geschwungene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergartenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Loftlampen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,09* | € 54,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,44* | € 59,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,80* | € 88,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|