Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Paris II Tischleuchte E27 Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Paris II Tischleuchte E27 Nickel, Weiß
TRIO Paris II Tischleuchte E27 Nickel, Weiß
TRIO Paris II Tischleuchte E27 Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84903457
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     500200107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die hochwertige Tischleuchte PARIS II ist modern gestaltet und sorgt für ein gemütliches Ambiente. Der Fuß aus gebürstetem Nickel und dem zweigeteilten Schaft aus Chrom wird mit einem weißen Schirm aus edlem Stoff kombiniert. Der Schalter zum Ein- und Ausschalten der Tischleuchte befindet sich auf dem Fuß der Leuchte. Die Leuchte hat eine Höhe von 58cm und der Lampenschirm einen Durchmesser von 35cm. Die E27-Fassung kann mit handelsüblichen Leuchtmitteln von max. 60Watt bestückt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
580 mm
Durchmesser
350 mm
Gewicht
1670 g
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Material
Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.011.96
ab € 26,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
501100101
ab € 21,43*
Ähnlich
Fischer & Honsel
96391
ab € 73,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542349
ab € 70,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.