Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Große LED Schreibtischleuchte stufenlos dimmbar Silber matt, Höhe 85cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-520490107
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
520490107
EAN/GTIN:
4017807295344
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Große LED Schreibtischleuchte stufenlos dimmbar Silber matt, Höhe 85cm
Die große LED Schreibtischleuchte FILIGRAN aus dem Hause Trio punktet mit Ihrer Größe und ihrem zeitlos modernen Design.
Ausgestattet ist die 85cm hohe Tischlampe mit einem fest verbauten SMD 6 Watt LED Leuchtmittel mit 560 Lumen in warmweiß und macht sie so zu einer effizienten Leselampe auf dem Schreibtisch.
Durch den Gelenkarm lässt sich die Leuchte in der Höhe individuell anpassen und ist über einen
Sensordimmer stufenlos dimmbar.
Ob im Büro oder Arbeitszimmer, oder als Nachttischlampe im Schlafzimmer: Die Tischleuchte FILIGRAN überzeugt in jedem Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 85 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 560 Lumen = 560 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,7 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Schreibtischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischlampe led trio
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Schreibtischlampen
,
schreibtischleuchten
,
moderne
,
große
,
arbeitszimmer
,
büro
,
home
,
office
,
schlafzimmer
,
dimmbare
,
zum
,
dimmen
,
mit
,
dimmer
,
leselampe
,
leseleuchte
,
lesen
,
flexible
,
schwenkbare
,
nachttischleuchten
,
nachttischlampen
,
silber
,
schmale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790104
ab € 31,97*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790108
ab € 34,16*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Nickel
TRIO Leuchten
579790107
ab € 32,78*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Aluminium
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,80*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Weiß
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,69*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Blau, Flexrohr
Globo
2486
ab € 17,59*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Silber, Flexrohr
Globo
2487
ab € 14,76*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Weiß, Flexrohr
Globo
2485
ab € 17,58*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, schwarz
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,73*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, weiß
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen