Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-521169142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     521169142
EAN/GTIN:
     4017807279313
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Smart Home Außensockelleuchte

LED Sockelleuchte PEARL mit Bewegungsmelder Anthrazit IP54, 50cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Kommen Sie nicht mehr im Dunkeln nach Hause, die LED Außenleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 9 mtr.

Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten. Durch den abgeschrägten Leuchtenschirm aus weißem Acrylglas, der für eine direkte, nach unten gerichtete Ausleuchtung auf Ihrem Gehweg oder Ihrem Beet sorgt erhalten einen schönen Lichteffekt.

Gefertigt ist der LED Pfosten aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 50cm sowie einer Breite von 14cm x 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenzuwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Gartenpfosten in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination mit der 100cm hohen LED Standleuchte und der Outdoorwandleuchte aus der Serie PEARL!

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,065 kg
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, anthrazit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder 120 °, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 92,65*
€ 116,43*
€ 5,95*
ab € 92,74*
€ 116,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,75*
€ 117,79*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 95,64*
€ 120,13*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 96,60*
€ 121,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.