Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Sockelleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-522260142
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
522260142
EAN/GTIN:
4017807382594
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Standlampe
Standleuchte
Sockelleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 30 cm
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!
Diese Sockelleuchte HOOSIC passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Bei Dunkelheit entfaltet die Leuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird.
Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 30cm sowie einem Durchmesser von 12cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.
Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.
Die Sockelleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von max. 8 Metern.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Sockelleuchte mit der 80cm hohen Pollerleuchte und den Outdoor Wandleuchten aus der Serie HOOSIC!
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten).
Auch zu finden unter:
Wegbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,65 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte trio ip44
,
pfeilerleuchte
,
trio podestleuchte
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Standleuchten
,
Stehleuchten
,
Sockelleuchten
,
Wegeleuchten
,
Lampen
,
Leuchten
,
Beleuchtung
,
Außen
,
aussen
,
IP44
,
Anthrazit
,
für
,
Wege
,
Garten
,
Terrasse
,
Einfahrt
,
Außenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
Bewegungsmelder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 40,15*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 30,62*
€ 42,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,79*
€ 42,13*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 44,16*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,80*
€ 44,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außensockelleuchte, HUDSON, 1 x E14/11W, inkl. LED-Leuchtmittel
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,16*
Ähnlich
LED-Außensockelleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen