Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-52226LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     52226LM132
EAN/GTIN:
     4262442795098
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte Schwarz Rauchgrau mit Bewegungsmelder, Höhe 30cm

Sockelleuchte mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional

Die 30cm hohe Sockelleuchte ist gefertigt aus wetterfestem Aluminium Druckguss und mit Schutzklasse IP44 ausgestattet. So ist die Wegeleuchte eine ideale Außenbeleuchtung für Einfahrten, Gartenwege oder die Terrasse.

Für ein modernes Erscheinungsbild sorgt die Gestaltung in zeitlosem schwarz matt mit rauchfarbigem Kunststoff. So lässt sich die kleine Wegeleuchte vielfältig kombinieren.

Ihre volle Wirkung entfaltet die Sockelleuchte bei Dunkelheit, wenn sie das Licht gleichmäßig in den Außenbereich abstrahlt und so ein effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt.

Der integrierte Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° und eine maximale Reichweite von 8 Metern. So wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn sich jemand nähert. Dadurch sparen Sie Energie und haben, wenn nötig, immer eine ausreichende Beleuchtung.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt, 470 Lumen und 2.700 Kelvin geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, LED, wegeleuchte-n, wegleuchte-n, außen-leuchten, außen-lampen, weg-beleuchtung, garten-beleuchtung, gehwegleuchte-n, gartenlampe-n, gartenleuchten, mit, strom, terrassenleuchten, terrassenlampe-n, sockelleuchte-n, sockellampe-n, bewegungsmelder, IP44, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
577860142
ab € 76,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,26*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537059
ab € 114,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521660242
ab € 54,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.