Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-52226S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     52226S142
EAN/GTIN:
     4260618143520
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Sockelleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Bei Dunkelheit entfaltet die Leuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird.

Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 30cm sowie einem Durchmesser von 12cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Die Sockelleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von max. 8 Metern.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive LED Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Leuchtmittel mit 6 Watt und 470 Lumen in warm weiß geliefert

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit max. 28 Watt

Auch zu finden unter: Außenwegeleuchten, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenlicht, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,65 kg
Produktart:
Außensockelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Anthrazit, LED, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Sockellampen, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1BM8145S
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.