Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Mastleuchte / Gartenlaterne FREJA, Höhe 232 cm, Alu schwarz / Glas klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Mastleuchte / Gartenlaterne FREJA, Höhe 232 cm, Alu schwarz / Glas klar
2er Set Mastleuchte / Gartenlaterne FREJA, Höhe 232 cm, Alu schwarz / Glas klar
2er Set Mastleuchte / Gartenlaterne FREJA, Höhe 232 cm, Alu schwarz / Glas klar
Außenleuchte FREJA Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-524-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     524-750-2
EAN/GTIN:
     4260449585803
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

2er Set Mastleuchte / Gartenlaterne FREJA, Höhe 232 cm, Alu schwarz / Glas klar

Dieses Set der Mastleuchte FREJA ist attraktives Design made by Konstsmide!

Das ansprechende Design dieser 2,32 Meter hohen Gartenlaternen ist angenehm modern und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die "rundum" Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Gartenlaternen fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, beispielsweise zur Außenbeleuchtung für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich, als "Straßenlaterne" oder als Wegeleuchte für dunkle Einfahrten. Auch im Rahmen einer Gartengestaltung (z.B. größere Gartenanlagen und Parks) lässt sich diese Außenleuchte perfekt integrieren.

Jede Außenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Die Außenleuchten und Laternen der Serie FREJA sind als Standleuchte sowie als Wandleuchten in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

* 2er Set Außenstehleuchte FREJA 524-750
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, klares Glas
* Maße B/T/H ca.: 48 x 232 x 48 cm
* Maße Bodenplatte: Ø 17 cm
* E27 Sockel
* IP44
* Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt

Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Parkbeleuchtung
- Anlagenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 232 cm, Durchmesser: 48 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
8,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, konstsmide sockelleuchte, 524-750, Konstsmide, Außenleuchte, Aussenleuchten, Gartenlaterne, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Gartenlaternen, Straßenlaternen, Mastleuchten, Strassenlaterne, Außenstandleuchte, Laternen, Standleuchte, Stehleuchte, Außenwegeleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Standleuchte außen, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Freja, 524-750-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 853,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 974,18*
€ 1.159,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 971,09*
€ 1.155,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 935,52*
€ 1.113,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 904,18*
€ 1.075,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 853,75*
€ 1.015,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
504-750
ab € 193,96*
Ähnlich
Konstsmide
522-750
ab € 211,24*
Ähnlich
Konstsmide
524-750
ab € 390,86*
Ähnlich
Konstsmide
522-750-2
ab € 494,58*
Ähnlich
Konstsmide
504-750-2
ab € 463,78*
Ähnlich
Konstsmide
402-752-2
ab € 832,63*
Ähnlich
Konstsmide
517-750-2
ab € 1.065,44*
Ähnlich
Konstsmide
7336-320-2
ab € 409,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.