| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-525410187 Herst.-Nr.: 525410187 EAN/GTIN: 4017807457148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimmbare NADAL Schreibtischlampe klemmbar - Leselampe Wand mit Gelenkarm Silber Vielseitige Leselampe NADAL für Tisch und Wand mit Schwenkarm, Touch Dimmer, Klemmfuß und Industriedesign in Silber matt Auf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese praktische Schreibtischlampe aus dem Hause TRIO Leuchten sofort ins Auge. Ihr angesagtes Retro Design in Silber matt macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Wir kennen es nur zu gut, wie ein Schreibtisch an manchen Tagen aussehen kann - voll mit Mappen, anstehenden Projekten, Blätter ligen hin und her und plötzlich muss auch einiges an Bürobedarf runter vom Tisch. Das ist hier nicht der Fall, denn die vielseitige NADAL Schreibtischlampe kann ganz leicht zu einer Wand- oder Klemmleuchte umfunktioniert werden. Durch die drei eingebauten Gelenke lässt sich die Schreibtischlampe und Klemmlampe individuell einstellen. Optimale Lichtverhältnisse sind somit jederzeit garantiert! Für mehr Flexibilität lässt sich die Helligkeit über Touch Dimmer stufenlos einstellen und bei der Lichtfarbe kann aus drei verschiedenen Einstellungen ausgewählt werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser dimmbaren Tischleuchte sind mehr als vielfältig: Ob als auffällige Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz angeklemmt, als Leselampe im Wohnraum an der Wand oder einfach als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Schreibtischlampe, Wandleuchte und Klammerlampe überall mit einem effektiven Licht. Ganz gleich also, welche Art von Tischlampen oder Arbeitsleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, die angesagte Tischleuchte NADAL wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Worauf warten Sie - Holen Sie sich den idealen Begleiter für Büro und Home Office! * Leuchte enthält fest verbaute LED mit 6,8 Watt, 640 Lumen und einstellbare 3000 - 5000 Kelvin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 57 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 46 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12,3 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 640 Lumen = 640 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, leselampe led, leselampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Natischleuchten, Nachttischleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Klemmlampen, Klemmleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsplatzbeleuchtung, Tischbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Arbeitsplatzleuchten, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen, Industrielampen, Industrieleuchten, Fabriklampen, Schwenklampen, Bettleuchten, mit, LED, Stecker, Stromkabel, Gelenkarm, Schwenkarm, Klemmfuß, Touch, Dimmer, Klemme, dimmbar, dimmbare, schwenkbar, klemmbar, für, Wand, Tisch, Schreibtisch, Bett, Wandmontage, Couch, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmer, Büro, Arbeitsplatz, den, Flur, Retro, Industriedesign, Industrial, Look, Stil, Style, Industrie, Fabrik, coole, außergewöhnliche, ausgefallene, Schirmlampen, zum, klemmen, anklemmen, Silber, matt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |