Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Außenwandleuchte FLAIR Laterne mit Bewegungsmelder, Höhe 31,3 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-5288802012
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
5288802012
EAN/GTIN:
6939412049991
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenwandleuchte FLAIR Laterne mit Bewegungsmelder, Höhe 31,3 cm
Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe FLAIR sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die rustikale Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz, in Kombination mit dem transparenten Glas, gekonnte Akzente an der Hauswand.
Die Wandleuchte hat eine Höhe von 31,3cm und eine Breite von 12cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte immer dann ein, wenn sie gebraucht wird und Sie kommen nie mehr im Dunkeln nach Hause.
Die eckige Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 31,3 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 7 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 100 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip 44
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchten
,
Terrassenlampen
,
Fassadenleuchten
,
Terrassenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Hauswand
,
Wandbeleuchtung
,
draußen
,
modern
,
Außenbereich
,
Laternen
,
wetterfest
,
aussen
,
retro
,
rustikal
,
balkon
,
beleuchtung
,
carport
,
mit
,
Strom
,
wegbeleuchtung
,
gartenhütte
,
gartenhaus
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
schwarz
,
eckig
,
Außenlaterne
,
stehend
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungssensor
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 60,13*
€ 78,05*
Lager 1039
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 130,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7235-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7235-750
ab € 53,46*
Ähnlich
Konstsmide 7247-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7247-759
ab € 35,11*
Ähnlich
Konstsmide 7885-750 Wandbeleuchtung E27 Glühend 20 W
Konstsmide
7885-750
ab € 104,74*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte GRACHT mit Bewegungsmelder, Außenlaterne Anthrazit
TRIO Leuchten
221969142
ab € 32,04*
Ähnlich
Wandleuchte, LUNGA, 1 x E27/40W, mit IR-Sensor
TRIO Leuchten
537074
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen