Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht
Artikel-Nr.:
     1609-5288804012
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5288804012
EAN/GTIN:
     6939412010045
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas & Up and Down Licht

Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe FLAIR sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die rustikale Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz, in Kombination mit dem transparenten Glas, gekonnte Akzente an der Hauswand.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 39,3cm und eine Breite von 12cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Die eckige Laterne ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 39,3 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Wandbeleuchtung, draußen, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, retro, rustikal, balkon, beleuchtung, carport, mit, Strom, wegbeleuchtung, gartenhütte, gartenhaus, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, schwarz, eckig, up, and, down
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,35*
€ 64,35*
€ 4,00*
ab € 53,10*
€ 72,16*
€ 8,50*
ab € 56,39*
€ 72,16*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 66,08*
€ 83,56*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 87,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7348-750
ab € 38,26*
Ähnlich
Konstsmide
7874-750
ab € 83,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
207360142
ab € 30,24*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860242
ab € 38,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533427
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.