Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Konstsmide Brindisi E27 Glühend 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98950731
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7874-750
EAN/GTIN:
     7318307874754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
260 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
Glühend
Gesamtleistung
20 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4101.01.88.7000
ab € 26,11*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222360142
ab € 34,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228060142
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.