Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm
LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm
LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm
LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm
LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-533LM900
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     533LM900
EAN/GTIN:
     4262382960402
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte Landhausstil aus Kupfer, Höhe 30cm

Die ausgefallene Außenwandleuchte im Landhausstil überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den sechseckigen Lampenschirm mit "Gitter" entsteht eine gleichmäßige Lichtverteilung, und der Lampenschirm aus gelblichem Acrylglas erzeugt einen angenehmen Lichteffekt. Die Außenleuchte kann somit perfekt an der Hausfassade sowohl als auch auf der Terrasse eingesetzt werden.

Die Außenleuchte hat die Schutzklasse IP23 und wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit 10 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Kupfer - Gelb satiniert
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, led, außen-leuchten, außen-lampen, außen-wandleuchten, außen-wandlampen, licht, haus-beleuchtung, carport, garten-beleuchtung, gartenleuchten, mit, strom, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, Terrassenlampen, außenbeleuchtung, kupfer, landhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,13*
€ 139,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,54*
€ 138,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,15*
€ 133,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,30*
€ 127,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
515LM312
ab € 167,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
52888LM1012
ab € 47,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
513LM752
ab € 162,56*
Ähnlich
Konstsmide
7310LM320
ab € 46,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
202760LM124
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.