Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm
Artikel-Nr.:
     1609-54356LM4
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     54356LM4
EAN/GTIN:
     4262442792028
Suchbegriffe:
LED
Deckenlampen
Decken-Leuchten
Deckenspot

LED Deckenstrahler 4-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 70cm

Dieser 4-flammiger LED Deckenstrahler überzeugt durch stilvolles Design.

Der Deckenstrahler verbindet Material und Design. Vier elegante bewegliche Strahler aus klaren Glaskristallen und in verchromten Metall eingefasst, sind an zwei geschwungenen, fest an einem silber matten Deckenschild montierten Armen befestigt.

Neben seinem ästhetischen Reiz bietet dieser Deckenstrahler auch eine praktische Seite. Durch die Möglichkeit, die vier Spots dieser Leuchte zu schwenken, kann das Licht gezielt gelenkt werden, um bestimmte Bereiche zu betonen oder Akzente zu setzen.

Somit eignet sich die 70cm breite Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Räumen. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Eingangsbereich, dieser Strahler kann als stilvolles Designelement eingesetzt werden, das gleichzeitig Funktionalität bietet.

Der Lichtstrahler wird mit vier stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferten LED´s über den herkömmlichen Schalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%, 50%, 25%)

*Inkl. 4 x austauschbaren E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 31,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341-4
ab € 41,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80024LM007
ab € 48,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010407
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.