Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen
Artikel-Nr.:
     1609-54341-4
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54341-4
EAN/GTIN:
     9007371255320
Suchbegriffe:
54341-4
Globo Lighting
Deckenleuchten
Deckenlampen

4-flammige LED Deckenlampe / Deckenstrahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 4-flammige LED Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrem dekorativen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht.

Der Korpus der Deckenlampe hat eine Länge von 70 cm und besteht aus mattem Nickel, die vier Schirme sind aus satiniertem Glas mit klarem Muster gefertigt, die Spots lassen sich individuell schwenken und ausrichten.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Deckenstrahler garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine dekorative Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Die Deckenlampe ELLIOT wird inklusive vier E14 LED Leuchtmitteln mit jeweils 4 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 70 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Globo Deckenleuchten, Globo Deckenlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Elliott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341-2
ab € 26,04*
Ähnlich
Globo
54341-3
ab € 33,02*
Ähnlich
Globo
54341-5
ab € 57,64*
Ähnlich
Globo
54341-1
ab € 15,91*
Ähnlich
Globo
54341-1S
ab € 41,02*
Ähnlich
Globo
54341-1T
ab € 26,14*
Ähnlich
Globo
54341-4Z
ab € 74,20*
Ähnlich
Globo
54341-5O
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.