Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er Set flache LED Sockelleuchten aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-5470S60142
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
5470S60142
EAN/GTIN:
4262442795821
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er Set flache LED Sockelleuchten aus Aluminium in Anthrazit, Höhe 50cm
2er Set moderne LED Sockelleuchten in Anthrazit
Diese 60cm hohe Außenleuchten schenken Ihrem Außenbereich eine zeitlose Modernität. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Anthrazit mit weißem Glas und überzeugen durch ihr schlichtes und modernes Design.
Mit der Schutzklasse IP65 sind die Leuchten gegen allseitiges Strahlwasser geschützt und bieten somit das ganze Jahr über eine zuverlässige und effektive Beleuchtung bei jeglichen Wetterbedingungen.
Egal in welchem Einsatzbereich - ob an Gartenwegen, auf der Terrasse oder an der Einfahrt - Diese Wegeleuchten sorgen garantiert für eine moderne und effiziente Beleuchtung in Ihrem Outdoorbereich.
*Inkl. fest verbautem LED mit 11 Watt, 1150 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß (je Leuchte)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1150 Lumen = 1150 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Wegebeleuchtung
>
Sockelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led pollerleuchte ip65
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
wegeleuchten
,
wegleuchten
,
wegelampen
,
weglampen
,
wegebeleuchtung
,
wegbeleuchtung
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außenlicht
,
outdoor
,
außenbeleuchtung
,
gehwegleuchten
,
gehweglampen
,
led
,
anthrazit
,
schutzklasse
,
ip65
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
gartenwege
,
moderne
,
ideen
,
für
,
mit
,
aus
,
außenbereich
,
strom
,
terrassenbeleuchtung
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
hausbeleuchtung
,
aluminium
,
flache
,
pollerleuchten
,
pollerlampen
,
sockelleuchten
,
sockellampen
,
2er
,
set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,01*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 291,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 350,35*
€ 416,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 346,49*
€ 412,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 329,75*
€ 392,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 323,42*
€ 384,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 291,01*
€ 346,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Sockelleuchte 2er SET im Bauhausstil Anthrazit, Höhe 40cm
meineWunschleuchte
57786S142
ab € 150,89*
Ähnlich
LED Sockelleuchte 2er Set in Anthrazit Höhe 30cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
meineWunschleuchte
520060S2-142
ab € 99,98*
Ähnlich
LED Sockelleuchte 2er Set schwenkbar in Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
meineWunschleuchte
526360S142
ab € 124,90*
Ähnlich
LED Sockelleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
meineWunschleuchte
525360S142
ab € 168,12*
Ähnlich
LED Sockelleuchten 2er SET in Anthrazit, Höhe 50cm, IP54
TRIO Leuchten
521160S2-142
ab € 155,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen