| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54809LM2 Herst.-Nr.: 54809LM2 EAN/GTIN: 4260581491369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene Deckenlampe 2 flammig mit E14 LEDs, Deckenstrahler schwenkbar Dimmbare Deckenleuchte mit auffälligen Metallschirmen & 2 E14 LEDs Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause Globo Lighting genau richtig! Der 2 flammige Deckenstrahler ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang. Die Oberfläche der Deckenleuchte besteht aus mattem Nickel. Hierzu bilden die beiden Lampenschirme als Chrom polierte Metallkäfige einen tollen Kontrast, was der Deckenlampe ihre extravagante Besonderheit verleiht. Die Deckenleuchte hat eine Länge von 30 cm und eine Abhängung von 14,5 cm. Die Spots sind individuell dreh- und schwenkbar. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer angesagten Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer ausgefallenen Deckenleuchte ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach individuellen Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive zwei dimmbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Deckenlampen, moderne Deckenleuchten, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Küchenleuchten, Designerlampen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 14,5 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenlampen, mit, LED, Leuchtmittel, Lampenschirme, Glasschirme, Metallkäfige, aus, Glas, Metall, in, Nickel matt, für, Innen, Decke, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Büro, modern, schwenkbar, dimmbar, 2 flammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |