Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene Deckenlampe 4 flammig mit dimmbaren LEDs, Deckenstrahler schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene Deckenlampe 4 flammig mit dimmbaren LEDs, Deckenstrahler schwenkbar
Ausgefallene Deckenlampe 4 flammig mit dimmbaren LEDs, Deckenstrahler schwenkbar
Ausgefallene Deckenlampe 4 flammig mit dimmbaren LEDs, Deckenstrahler schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-54809LM4
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54809LM4
EAN/GTIN:
     4260581491376
Suchbegriffe:
Deckenbeleuchtung
Deckenstrahler
Strahler
Deckenleuchten

Ausgefallene Deckenlampe 4 flammig mit dimmbaren LEDs, Deckenstrahler schwenkbar

Auffällige Deckenleuchte mit 4 schwenkbaren Spots und dimmbaren LEDs

Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause Globo Lighting genau richtig! Der 4 flammige Deckenstrahler ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang.

Die Oberfläche der Deckenleuchte besteht aus mattem Nickel. Hierzu bilden die vier Lampenschirme als Chrom polierte Metallkäfige einen tollen Kontrast, was der Deckenlampe ihre extravagante Besonderheit verleiht.

Die Deckenleuchte hat eine Länge von 80 cm und eine Abhängung von 14,5 cm. Die Spots sind individuell dreh- und schwenkbar. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer angesagten Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer ausgefallenen Deckenleuchte ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach individuellen Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Deckenstrahler ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive vier dimmbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Deckenlampen, moderne Deckenleuchten, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Küchenleuchten, Designerlampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Tiefe: 80 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,03*
€ 95,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54809LM2
ab € 34,63*
Ähnlich
Globo
54809LM3
ab € 54,16*
Ähnlich
Globo
54809LM1
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.