Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar
Artikel-Nr.:
     1609-573190107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     573190107
EAN/GTIN:
     4017807302677
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

LED Schreibtischlampe NARCOS Silber matt dimmbar

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Schreibtischleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Tischleuchte aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig!

Die Oberfläche der Tischlampe NARCOS besteht aus Metall in Nickel matt. Der Schirm der Tischleuchte ist aus Nickel mattem Metall, auf dessen Innenseite das LED-Modul hinter weißem Acrylglas angebracht ist. Diese erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung.

Der Lampenschirm des Reflektors hat einen Durchmesser von 6,9 cm und lässt sich flexibel nach Ihren Wünschen einstellen. Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt 38 cm, über den am Leuchtenfuß eingebauten Dimmer können Sie die Leuchte in drei Helligkeitsstufen dimmen und ausschalten. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Nutzungsmöglichkeiten.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind daher sehr vielfältig: Ob als zeitgemäße Arbeitsleuchte und Bürolampe, als Leselampe im Wohnraum oder auch als trendige Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese Trio Schreibtischleuchte im klassischen Design wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischlampe ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 6,9 Watt und 660 Lumen in warm weiß ausgestattet.

Auch zu finden unter: Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Flurleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 15 cm, Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,69 Watt)
Lichtstärke:
1 x 660 Lumen = 660 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trio leuchten trafo, netztrafo, arbeitsplatzlampen led, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Leselicht, Arbeitsleuchten, Wohnzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, für, den, Schlafzimmer, Büro, Flur, Esszimmer, Flurlampen, Nachttischleuchten, Arbeitslampen, flexible, modern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 43,28*
1
€ 5,00*
ab € 33,73*
€ 45,14*
1
€ 5,95*
ab € 33,65*
€ 45,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 45,55*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
512400107
ab € 19,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
523310107
ab € 60,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52501187
ab € 12,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
510229
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.