Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Monza Tischleuchte 12 W LED Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-104021914
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
523310107
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Minimalistisches Design und maximaler Lichtkomfort! Die LED-Tischleuchte MONZA verfügt über einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit sowie die Lichtfarbe stufenlosen angepasst werden können. Zusätzlich ermöglicht der flexible Schirm eine zielgerichtete Beleuchtung. Durch die stilvolle Gestaltung in Nickel matt ist die Leuchte absolut zeitlos und findet in vielen Einrichtungsstilen einen Platz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
570 mm
Breite
190 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
2335 g
Design
Produktfarbe
Nickel
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
2815 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Flexibler Arm
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
schreibtischlampe led trio
,
netztrafo
,
trio leuchten trafo
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimmbare NADAL Schreibtischlampe klemmbar - Leselampe Wand mit Gelenkarm Silber
TRIO Leuchten
525410187
ab € 34,65*
Ähnlich
LED Schreibtischlampe DENT Silber mit Dimmer - Höhe 60cm
Fischer & Honsel
50062
ab € 73,20*
Ähnlich
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
Fischer & Honsel
98140
ab € 104,05*
Ähnlich
LED-Schreibtischleuchte, NARCOS, LED/6,9W, Nickel matt
TRIO Leuchten
510006
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen