| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-575310379 Herst.-Nr.: 575310379 EAN/GTIN: 4017807380460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell Mit ihrem modernen Design und dem schwarzen Lampenschirm verwöhnt die große Tischleuchte NANDOR aus dem Hause Trio Leuchten ihre Umgebung mit einem außergewöhnlichen Lichtambiente. Das beleuchtete Gestell in Gold matt mit fest verbauten LEDs, verleiht der Leuchte ihr elegantes Erscheinungsbild und lässt sich getrennt vom Lampenschirm schalten. Die LED´s im Fuß können über einen 4-fach Touch ein-und ausgeschaltet, sowie in drei Helligkeitsstufen geschaltet werden. So können verschiedene Beleuchtungsszenarien geschaffen werden, die je nach Bedarf für das passende Ambiente sorgen. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 62cm und einen Durchmesser von 30cm. Der Lampenschirm ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten). Die moderne Designerlampe mit bequemen Zugschalter an der Unterseite des Lampenschirms leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend auch als Nachttischlampe. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modern designten Tischleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach edlen Tischlampen? Richtig in Szene gesetzt wird die moderne Tischleuchte mit dem schwarzen Lampenschirm eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann in jedem Wohnraum platziert werden. * inklusive 2x SMD LED je 3 Watt 300 Lumen, warmweiß (fest verbaut, über 4-fach Touch schaltbar) * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Gold matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 62 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (2 x 3 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 2 x 300 Lumen = 600 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,605 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schreibtischlampe led trio, netztrafo, trio leuchten trafo, Tischlampen, Tischleuchten, Designerlampen, Designleuchten, Lichtdesign, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, Wohnzimmer, Lampe, Schlafzimmer, Esszimmer, Esszimmerleuchten, mit, Schirm, Zugschalter, Stoffschirm, Loft, LED, Wohnzimmerlampen, mehrflammig, moderne, Designklassiker, für, Fensterbank, Nachttischlampe, nachttischleuchte, Nachtischlampe, Nachtischleuchte, große, modern, gold, schwarz, Lampenschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 103,72* | € 130,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 105,67* | € 133,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 105,79* | € 133,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 107,62* | € 135,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 137,68* | € 171,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|