Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 6W NANDOR 3000K gold 600lm Konv 2LEDs elektr.Trafo m.Schalter 575310379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
LED Tischlampe NANDOR mit Stoff Lampenschirm schwarz und beleuchtetem Gestell
Artikel-Nr.:
     262-B159A65
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     575310379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Wohnraumleuchte 6W NANDOR 3000K gold 600lm Konv 2LEDs elektr.Trafo m.Schalter 575310379
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
300 mm mm
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
620 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schreibtischlampe led trio, netztrafo, trio leuchten trafo, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,72*
€ 130,72*
€ 4,95*
ab € 105,67*
€ 133,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,79*
€ 133,35*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,62*
€ 135,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,68*
€ 171,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R50521079
ab € 40,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1CAGET24
ab € 31,09*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50431079
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.