| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-599700101 Herst.-Nr.: 599700101 EAN/GTIN: 4017807551358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischlampe MATS II Stoff Lampenschirm Weiß mit Touchfunktion EIN/AUS 24 cm Kleine klassisch designte Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm & Touchfunktion für EIN/AUS. Die Tischleuchte MATS II sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Silber Nickel matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 24 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 14 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Da das Licht der Tischlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut auf einer Kommode, der Fensterbank oder dem Nachttisch, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert. So ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit perfekt als Wohnzimmerlampe, Schlafzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Praktisch ist die Touchfunktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, so sparen Sie sich das Suchen nach dem Schnurschalter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 14 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,36 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Tischlampen, Tischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, innen, runder, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Schirmlampen, mit, aus, fürs, offene, weißer, weißem, silber, Designer, Designklassiker, klein, moderne, schöne, hochwertige, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergartenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Loftlampen, Touchfunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 19,62* | € 27,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,93* | € 36,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 38,84* | € 53,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|