Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Geometrische LED Deckenleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6035LM331
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
6035LM331
EAN/GTIN:
4260647057010
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Geometrische LED Deckenleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Mehrflammige Lasercut LED Deckenleuchte mit angesagtem Muster Design, weiß matt
Dank des unverwechselbarem Rhombus Lasercut Designs ist diese Leuchte schon im Hellen ein herrlicher Blickfang!
Die mit Lasercut ausgeschnittenen Rhombus Muster sorgen für faszinierende Lichtspiele im Raum und verleihen dieser Deckenlampe somit das gewisse Etwas. Insbesondere für die Zusatz- oder Akzentbeleuchtung ist diese LED Deckenleuchte daher besonders geeignet, weil der Fokus natürlich nicht auf einer hellen Ausleuchtung, sondern einer atmosphärischen Wirkweise liegt.
So angenehm wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen.
Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese angesagte Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Die Deckenleuchte ist mit drei E27 Fassungen für max. 25 Watt ausgestattet und wird inklusive drei 10 Watt LEDs mit jeweils 800 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 800 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Produktart:
Deckenleuchte
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte e27
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenbeleuchtung
,
Beleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
coole
,
ausgefallene
,
Lampen
,
für
,
über
,
Decke
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Jugendzimmer
,
weiß
,
matt
,
rund
,
mit
,
LED
,
Lasercut
,
Deckenlampenschirm
,
Metall
,
Schirmlampe
,
Leuchtenschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,52*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,78*
€ 108,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,70*
€ 99,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,52*
€ 83,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgefallene LED Deckenleuchte Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
meineWunschleuchte
609900LM331
ab € 93,83*
Ähnlich
Deckenlampe mit LED, Stoff weiß/satinierte Abdeckung, Ø 30 cm, CEILING DREAM
Smartwares
6000LM537
ab € 24,81*
Ähnlich
LED Deckenleuchte LUGANO Ø 40cm, Stoffschirm weiß, integrierter Switch Dimmer
TRIO Leuchten
621912401
ab € 70,27*
Ähnlich
Runde zeitlose Deckenleuchte CALMA mit Stoffschirm in Weiß Ø 40cm
meineWunschleuchte
SP1002R40W
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen