| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-621912401 Herst.-Nr.: 621912401 EAN/GTIN: 4017807337143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte LUGANO Ø 40cm, Stoffschirm weiß, integrierter Switch Dimmer Auf der Suche nach exklusiven Deckenlampen fällt diese stilechte LED Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem besonderen, edlen Design sowie einem Durchmesser von 40 cm wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Kennzeichnende dieser Deckenleuchte ist zum einen der weiße Stoffschirm, welcher ihr ihren stilvollen Charakter verleiht. Die untere Abdeckung aus Acryl ist ebenfalls weiß und sorgt für eine schöne Lichtatmosphäre. Zum anderen verfügt die Deckenlampe über einen integrierten Switch Dimmer, mit welchem Sie sie über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Helligkeitsstufen schalten können. So einzigartig wie das Licht dieser Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als elegante Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als edle Deckenlampe im Wohnzimmer oder als exklusive Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 22 Watt und 2200 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10,5 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, LED, weiß, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmer, Design, moderne, Wohnraumleuchten, Deckenlicht, schöne, Decke, Flurbeleuchtung, Flurleuchten, Flurlampen, Treppenhausleuchten, Treppenaufgang, Jugendzimmer, Ankleidezimmer, Galerie, Lampen, Leuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 71,14* | € 89,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,45* | € 90,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 71,58* | € 91,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 72,57* | € 92,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 73,91* | € 94,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|