| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-603900302 Herst.-Nr.: 603900302 EAN/GTIN: 4017807256543 |
| |
|
| | |
| Runde Deckenleuchte HOTEL mit Stoffschirm in Schwarz Ø50cm Die runde Deckenleuchte HOTEL aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr zeitlos schlichtes Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der schwarze Stoff Lampenschirm der klassischen Deckenlampe hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer unteren weißen Kunststoffabdeckung ausgestattet, die eine blendfreie und angenehme Deckenbeleuchtung garantiert. Die Designklassiker Lampe findet ihren Einsatz im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur oder Treppenhaus. Die drei E27 Fassungen sind für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel ist die Leuchte extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E27, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lampenschirm, Leuchtenschirm, Stoffschirm, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, für, die, große, mit, stoffschirm, lampenschirm, schwarz, klassische, designklassiker, runde, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhaus, ankleidezimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,64* | € 71,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,17* | € 72,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,06* | € 72,88* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,12* | € 73,95* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,18* | € 78,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|