| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-604900331 Herst.-Nr.: 604900331 EAN/GTIN: 4017807454284 |
| |
|
| | |
| Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 3 flammig, Aufbaustrahler Weiß matt Lichtdesign für Minimalisten - Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank ihres eckigen Designs ist die dreiflammige Spotlampe FERNANDO bereits im Hellen ein cooler Hingucker. Die Deckenleuchte hat eine Größe von 23 x 20 cm, die Abhängung von der Decke beträgt 15 cm. Trotz ihrer recht zierlichen Ausmaße bereichert sie dennoch Ihr Zuhause mit eleganter Einfachheit, die sich vielseitig einsetzen lässt und optimale Lichtverhältnisse schafft. Die Zusammensetzung aus drei unterschiedlich langen Rechtecken ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. Im schlichten Weiß matt lässt sich der Aufbaustrahler mit vorhandenen Farbkonzepten und modernen Einrichtungsstilen perfekt kombinieren. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler in Ihrem Wohnzimmer oder auch als moderne Deckenleuchte in öffentlichen Bereichen, wie z.B. im Büro, Geschäften oder Praxen. Ganz gleich, welche Art von Lichtspots Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht! Die Aufbauleuchte ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Deckenstrahler, Lichtstrahler, Lampenstrahler, Spotlampen, Lichtspots, Spotstrahler, Spotleuchten, Spotlight, Spotbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Punktstrahler, Aufbaustrahler, Aufbauspots, Aufbauleuchten, Aufputzspots, Aufbaulampen, Deckenaufbaustrahler, fürs, mit, aus, und, rechteckiger, Würfel, kleiner, Metall, moderner, Designer, 3, flammig, dreiflammig, mehrflammig, GU10, weißer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerstrahler, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurstrahler, Diele, Bürobeleuchtung, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitszimmer, Treppenhaus, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, stylishe, coole, ausgefallene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 38,54* | € 48,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,95* | € 51,33* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,87* | € 52,24* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,00* | € 57,58* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 52,80* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|