Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, IP44, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6050-GR-LED
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
6050-GR-LED
EAN/GTIN:
4250294301369
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, IP44, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Gefertigt ist die LED Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss und klarem Kunststoff. Durch die eckige Form und die Farbe Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.
Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenleuchte ist mit einer fest verbauten 7,6 Watt LED mit 300 Lumen und 4000 Kelvin bestückt.
Auch zu finden unter:
Außenbeleuchtung Haus, Außenwandleuchte LED, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight, LED Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,1 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
6050-LED
,
Lutec
,
LED Außenleuchte
,
Außenleuchte
,
LED Außenleuchten
,
Außenleuchten
,
Edelstahl Außenwandleuchte
,
LED Außenwandleuchten
,
Aussenleuchte
,
aussenleuchten
,
Außenlampe
,
außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
aussenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung Haus
,
Wegeleuchte
,
Wegeleuchten
,
außenwandleuchten
,
Wandleuchte außen
,
Wandleuchten außen
,
Wandlampe außen
,
Wandlampen außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Außenleuchte LED
,
Außenleuchten LED
,
Outdoor Lampe
,
Lutec Außenleuchten
,
Eco Light
,
Focus
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 59,11*
€ 76,62*
Lager 1039
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 127,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Lutec
6050SGR-LED
ab € 114,68*
Ähnlich
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen