| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-60578 Herst.-Nr.: 60578 EAN/GTIN: 4003694605786 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte THOR 1 flammig mit Dekor Stoffschirm Zylinder Weiß Ø 16cm Auf der Suche nach dekorativen Pendelleuchten fällt diese zylinderförmige Pendelleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel sofort ins Auge. Mit ihrem stilechten Design verwöhnt sie Ihren Wohnraum mit einem besonderen Ambiente und wird schnell zum neuen Eyecatcher. Das Kennzeichnende der Pendelleuchte ist der weiße Stoff Lampenschirm mit eingearbeitetem Dekor. Mit einem Durchmesser von 16cm sorgt er für ein angenehmes Licht und verleiht der Pendelleuchte ihren unverwechselbaren Charakter. Der Baldachin ist aus chromfarbenem Metall gefertigt und hat eine 150cm lange Abhängung. Die Pendelleuchte THOR ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampen, runde, zylinderform, kleine, weißer, silber, chrom, schöne, minimalistische, Designklassiker, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| | |
| |