| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-606903032 Herst.-Nr.: 606903032 EAN/GTIN: 4017807512069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte JOHANN Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 30cm Stilvolle und dekorative Akzente schafft die Deckenleuchte JOHANN! Die filigranen Metallbögen der Deckenleuchte vereinen sich zu einem stilvollen Leuchtenschirm, welcher für ein einzigartiges Lichtergebnis sorgt! Im Wohnraum platziert wirft die Leuchte ein tolles Muster aus Licht und Schatten an die Decke, wodurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht. Die Gestaltung in Schwarz matt schafft einen farblichen Kontrast für moderne, aber auch klassische Innenräume. Die ausgefallene 1 flammige Vintage Gitterlampe mit einem Durchmesser von 30cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die runde Deckenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,81 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Gitterlampe, Gitterleuchte, Designer, moderne, ausgefallene, coole, schöne, Industriedesign, Industrielook, Industriestil, Industrial, Style, Retro, Vintage, Metall, schwarz, einflammig, 1, im, aus, fürs, über, Flurlampen, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, klein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |