Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-60804
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60804
EAN/GTIN:
     4003694608046
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte VIGO mit Lampenschirm Leinen Beige Ø 30cm

Unvergängliche Eleganz.

Die Pendelleuchte VIGO erscheint im klassischen Design und fügt sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Dabei sorgt der 30cm große Lampenschirm aus beigefarbenem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung für eine angenehme Lichtatmosphäre.

Die 140cm lange, schwarze Abhängung komplettiert das ansprechende Erscheinungsbild der Pendelleuchte und macht sie so zum schönen Hingucker, der natürlich vorzugsweise seinen Einsatz als Designklassiker über dem Esstisch findet.

Ausgestattet mit einer E27 Fassung kann die Pendelleuchte mit einem Leuchtmittel bis max. 40 Watt bestückt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff
Farbe:
Beige, Weiß - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendellampen, hängende, Lampenschirm, Stoffschirm, Leinenschirm, Designklassiker, schöne, runde, 1, einflammige, beige, aus, fürs, übern, mit, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QUOIZEL
QZS-LWS3233A1
ab € 87,08*
Ähnlich
Globo
151S88H
ab € 33,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
311400132
ab € 64,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302100130
ab € 48,63*
Ähnlich
Smartwares
IDES60059
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.