Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Pendelleuchte
>
Artikel
Zeitlose runde Hängeleuchte mit Stoffschirm aus Leinen Ø 40cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-IDES60059
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
IDES60059
EAN/GTIN:
4260768173934
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte e14
Zeitlose runde Hängeleuchte mit Stoffschirm aus Leinen Ø 40cm
Diese angesagte Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem zeitlosen, dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.
Der Stoff Lampenschirm aus Leinengewebe verleiht der Hängeleuchte ihren ganz eigenen Charakter. Mit einem Schirmdurchmesser von 40 cm sowie einer kürzbaren silbernen Abhängung von 105 cm kommt das schöne Design des Pendels angenehm zur Geltung. Im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung sorgt die Leuchte für ein blendfreies Licht Ambiente.
So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.
Das 3 flammige Pendel ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Maße:
Kabellänge 105 cm
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Beige - Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängeleuchte
,
smartwares pendelleuchten
,
LED
,
Pendel-Lampen
,
Hänge-Leuchten
,
Hängelampen
,
Flur
,
im
,
für
,
über
,
mit
,
Lampen-schirm
,
Stoff-lampe
,
Leinen
,
Design-Klassiker
,
1
,
ein-flammig
,
Kochinsel
,
Esszimmer-tisch
,
Galerie
,
Esstisch-lampe
,
Küchen-pendelleuchten
,
Wohnzimmer-Lampe
,
hängend
,
Couchtisch
,
rund
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,72*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenleuchte / Deckenschale rund, 1 x E27, Ø 30cm, Glas weiss
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,02*
Sonstiges
Deckenleuchte, 1 x E27/40W, Ø 250
TRIO Leuchten
512894
ab € 8,30*
Sonstiges
Deckenleuchte, RUSTICA, 2 x E27/60W, Ø 380
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,16*
Sonstiges
Deckenschale ADRIAN mit Glas Lampenschirm Alabaster Ø 40cm
TRIO Leuchten
6105021-01
ab € 18,89*
Sonstiges
Deckenschale LANA mit Glas Lampenschirm Weiß matt, Ø 25cm
TRIO Leuchten
6196011-01
ab € 8,27*
Sonstiges
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
RANEX
6000.498
ab € 27,88*
Sonstiges
Runde Deckenleuchte HOTEL mit Stoffschirm in Schwarz Ø50cm
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,60*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 33cm
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,83*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 42cm
TRIO Leuchten
608100324
ab € 84,41*
Sonstiges
Textil-Deckenleuchte 3flg weiß
TRIO Leuchten
603900301
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen