Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm
Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm
Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm
Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm
Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm
Artikel-Nr.:
     1609-60892
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60892
EAN/GTIN:
     4003694608923
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte REGI Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 96cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3 flammige Vintage Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Leuchten wie diese Honsel Hängelampe der Serie REGI setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus drei kugelförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 16 cm (Höhe 18 cm) und einer matt schwarzen Abhängung zusammen. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 96 cm, die Deckenabhängung 140 cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Industrial Style Lampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen - sei es im Wohnraumbereich oder in öffentlichen Bereichen, z.B. in der Gastronomie.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen angesagten Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die mehrflammige Balken Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 96 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Balkenpendelleuchten, Balkenpendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Kugelform, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kolbenform, runde, ovale, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, 70er, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,45*
€ 113,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,41*
€ 102,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
308590342
ab € 55,19*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60404
ab € 215,84*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60907
ab € 183,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.