Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-608LM34
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     608LM34
EAN/GTIN:
     4262382961348
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte einflammig mit LED dimmbar - Rauchglas Kugel Ø 20cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese kugelförmige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Pendelleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Pendelleuchte besteht aus einem rauchfarbenem Glasschirm, der nach unten hin klar ausläuft und einen Durchmesser von 20 cm hat, sowie einer sandschwarzen, 150 cm langen Aufhängung. Der Industrial Look der Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als effektvolle Hängelampe in Fluren und Dielen oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Industrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 200 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses Leuchtmittel ist dimmbar und lässt sich bei zusätzlichem Einbau eines Wanddimmers über Ihre Hausinstallation stufenlos in der Helligkeit regulieren. So können Sie für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,087 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design-klassiker, Vintage, 1, ein-flammig, für, über, dimmbar-e, LED, Industrie, Industrial, Style, Rauch-glas, Küche-nlampe, Küchentheke, Esszimmertisch, Esszimmer-lampe, Esszimmerleuchte, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
608LM40
ab € 41,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
604LM30
ab € 52,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
609LM17
ab € 71,03*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60858
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.