Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang
Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang
Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang
Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang
Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-608LM94
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     608LM94
EAN/GTIN:
     4262382961423
Suchbegriffe:
Pendelleuchte-n
Pendellampe
Hängelampe-n
Hängeleuchte

Hängelampe 4 flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - 115cm lang

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige, 4 flammige Hängelampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Leuchten wie diese Hängelampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus vier zylinderförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 18cm (Höhe 25cm) und einem matt schwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 115cm, die Deckenabhängung 150cm. Der Industrial Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

Das Pendel ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 115 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (1800 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 167,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,24*
€ 250,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,12*
€ 246,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,57*
€ 230,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,37*
€ 222,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,99*
€ 199,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
609LM01
ab € 175,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
606LM05
ab € 240,63*
Ähnlich
meineWunschleuchte
609LM00
ab € 223,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
608LM78
ab € 271,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.