Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weiß
2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weiß
2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weiß
2er-Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslichter + Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1609-60S08
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     60S08
EAN/GTIN:
     4260529936983
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht

2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weiß

Weiße Nachtlichter für den Außenbereich oder auch für die Wohnung.

Ideal sind diese Außenleuchten für den Eingangsbereich, am Gartenhaus, für Gartenwege, die Garage oder die Terrasse.
Aber auch für Kellerräume, Waschräume oder als Orientierungslichter im Flur oder Treppenhaus sind die tragbaren Wandleuchten ein echter Helfer für den Alltag.

Jedes Orientierungslicht verfügt über eine Wandhalterung, aus welcher die Leuchte leicht entnommen werden kann. Somit ist dieses gleichzeitig als Taschenlampe verwendbar.

Der Bewegungsmelder reagiert bei einer maximalen Entfernung von 8 Metern und 90°.

Die Außenleuchte verfügt über 4 fest integrierten High Power LEDs welche mit 58 Lumen sehr hell leuchten.

Die Beleuchtungsdauer des Orientierungslichtes ist einstellbar von 20 - 40 oder 60 Sekunden.

* 4 High Power LED
* 58 Lumen
* tragbar und mit Wandhalterung
* mit Bewegungsmelder 90 Grad, 8m vorwärts
* Luxstufe: 10 Lux
* Schaltzeit wählbar: 20, 40 oder 60 Sekunden
* batteriebetrieben - 3 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 1 Watt)
Lichtstärke:
4 x 58 Lumen = 232 Lumen
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
10 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 20 Sekunden bis 1 Minuten
Batterie:
exkl. 3 x AA Alkaline austauschbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, bewegungsmelder weiß 90 grad, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Nachtlichter, Nachtleuchten, Nachtbeleuchtungen, Sicherheitslichter, Sicherheitsbeleuchtungen, Sicherheitsleuchten, Orientierungslichter, Orientierungsleuchten, Orientierungsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,60*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 11,69*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,50*
Sonstiges
RANEX
10.010.39
ab € 19,30*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,55*
Sonstiges
RANEX
10.011.57
ab € 10,51*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.