| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-612200LM100 Herst.-Nr.: 612200LM100 EAN/GTIN: 4260768177512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED Deckenleuchte mit Glas Lampenschirm weiß, 30 x 30cm Die kleine flache LED Deckenleuchte ist ein Designklassiker, der Ihr Zuhause mit blendfreiem Licht verschönt. Die Deckendlampe besteht aus chromfarbigem Metall und hat einen Lampenschirm aus Opal-Glas in Weiß mit strahlenförmigem Dekor. Das schöne Glasdekor ist durch sein elegantes Muster ein Hingucker in jedem Wohnkonzept und sorgt mit individuellen Lichtakzenten für ein gemütliches und harmonisches Ambiente. Bei einer Breite von 30cm und Höhe von 30cm ist sie nur 9cm flach (tief) – und eignet sich daher besonders als Flurlampe oder Deckenleuchte im Treppenhaus oder Treppenaufgang. Wenn Sie auf der Suche nach stylischen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, ist die Deckenleuchte die passende Wahl. Inklusive 1x E27 Filament LED - 7 Watt, 806 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß. Das Leuchtmittel ist über den Wandschalter in 3 Stufen dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,91 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, decken-leuchte, Flur-leuchte, Treppenhaus, treppenaufgang, treppe, Esszimmerleuchte-n, jugendzimmer, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, küchen-deckenlampen, Lampen-schirm, kleine, für, den, mit, aus, flach-e, glas, weiß, aufputz, 1, flammig, Decken-beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |