| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-613000232 Herst.-Nr.: 613000232 EAN/GTIN: 4017807426939 |
| |
|
| | |
| Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, schwarz matt Schwenkbarer Aufbaustrahler BISCUIT aus dem Hause TRIO Leuchten Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eckigen Designs aus schwarz mattem Metall ist die schwenkbare BISCUIT Spotlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die moderne, aufbauende Bauweise der 2 flammigen Leuchte eignet sich besonders, wenn man eine optische Abhebung im Raum wünscht. Durch die schwenkbaren Fassungen in der Leuchte, kann man die Lichtkegel optimal einstellen. Somit setzt diese Spotleuchte Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Darüber hinaus können mehrere dieser Deckenlampe für Vitrinen-, Flur-, Galerie- oder Kochinselbeleuchtung im Einsatz gebracht werden. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als Highlights in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro, Geschäften oder Praxen. Auch als coole Deckenlampe für das Jugendzimmer ist diese BISCUIT Leuchte die richtige Wahl. Ganz gleich, welche Art von Lichtspots Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,035 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenaufbaustrahler, Deckenaufbauspot, Spots, Deckenstrahler, Spotlampen, Lichtspots, Küchenstrahler, Küchendeckenlampen, coole, Lampen, für, über, Decke, Kochinsel, Kücheninsel, Galerie, Jugendzimmer, schwarz, matt, zweiflammig, eckig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,01* | € 33,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,48* | € 38,08* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 30,82* | € 42,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,54* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|