| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-616700506 Herst.-Nr.: 616700506 EAN/GTIN: 4017807541700 |
| |
|
| | |
| Kristall Deckenleuchte CRYSTEL Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm Kristall Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik mit klarem Glasbehang. Pure Eleganz! Die charakteristische Deckenleuchte wird durch ihre geschmackvolle Formensprache zum Hingucker in Ihrem Wohnbereich und verleiht Ihren Räumen einen individuellen Charme. Unbeleuchtet rückt der Glasschirm in den Vordergrund, doch sobald das Licht der Deckenlampe eingeschaltet wird, erstrahlt diese in neuem Glanz. Im beleuchteten Zustand wird das sonst verspiegelte Glas transparent und die integrierten Glaselemente werden sichtbar und kreieren durch Lichtspiegelungen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das elegante Erscheinungsbild der Leuchte, mit Chrom bedampftem Glas macht die Leuchte zu etwas Einzigartigem, das dem Raum eine warme und geheimnisvolle Atmosphäre verleiht. Die Design-Deckenleuchte hat einen Schirmdurchmesser von 50 cm und eine Gesamthöhe von 23 cm. Der Look der Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Das Deckenlicht ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Lampe vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Durchmesser: 50 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Durchmesser: 32 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, 3, dreiflammige, mit, aus, fürs, über, und, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Kristall, groß, runde, schöne, Luxus, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Designlampen, Designerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten |
| | |
| |