| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-622610431 Herst.-Nr.: 622610431 EAN/GTIN: 4017807424270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED RONDO Ringleuchte Deckenlampe aus Metall in Weiß matt Geometrische LED Deckenlampe RONDO mit vier aneinander hängenden Ringen in Weiß matt aus dem Hause TRIO Leuchten Mit ihren vier aneinander hängenden Ringen, ist die Deckenleuchte RONDO ein echter Eyecatcher. Dank der Farbgestaltung in Weiß matt, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Ringleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Schlafzimmerlampen oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese RONDO Deckenlampe gewiss gerecht. Die Leuchte lässt sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Helligkeitsstufen schalten. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität auszeichnet. * Leuchte enthält eine fest verbaute LED mit 37 Watt, 3300 Lumen und 3000 Kelvin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 97 cm, Tiefe: 34 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3300 Lumen = 3300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,08 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, trio ringleuchte, ringleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Deckenlicht, Decke-n-Beleuchtung, Ringleuchte-n, coole, schöne, ausgefallene, Flur-Lampen, für, über, Couchtisch, Jugendzimmer, weiß, matt, rund-e, LED, lang, puristisch, geometrische, groß-e, Räume, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 73,80* | € 89,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,81* | € 89,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 81,97* | € 91,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 77,75* | € 93,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 81,58* | € 97,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|