Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 37W,3300lm 3000K 622610431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 37W,3300lm 3000K 622610431
LED-Deckenleuchte 37W,3300lm 3000K 622610431
Artikel-Nr.:
     3517B-97170140
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     622610431
EAN/GTIN:
     4017807424270
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 37W,3300lm 3000K 622610431

Diese Leuchte lässt sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Helligkeitsstufen schalten. Diese Leuchte ist nicht für externe Dimmer geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 73,80*
€ 89,70*
1
€ 4,95*
ab € 73,81*
€ 89,79*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 81,97*
€ 91,10*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 77,75*
€ 93,55*
1
€ 5,95*
ab € 81,58*
€ 97,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R67051131
ab € 93,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1COR-WEI
ab € 61,39*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67091131
ab € 77,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.