Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     1609-628613001
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     628613001
EAN/GTIN:
     4017807298826
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Panel Sternenhimmel SAMURAI, dimmbare Deckenlampe mit Fernbedienung

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese LED Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten.
Mit ihrem dezenten Design und den vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die Leuchte aus weißem Acryl ist 42 x 42 cm groß und ist nur 6 cm hoch. Die unscheinbare Form sorgt wenn sie eingeschaltet ist für ein faszinierendes Licht Ambiente.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte SAMURAI in jeder Hinsicht gerecht.

Mit der, im Lieferumfang enthaltenen, Fernbedienung können Sie die Design Leuchte nicht nur ein- und ausschalten, Sie können auch die Lichtfarbe stufenlos von 3000 bis 5000 Kelvin einstellen und die Helligkeit regulieren.
Als besonderes Highlight ist die LED Deckenlampe mit einem Nachtlicht mit Sternhimmel Effekt ausgestattet.

Setzen Sie Ihre Räume ins perfekte Licht und lassen Sich von den vielen Möglichkeiten dieser LED Deckenlampe überzeugen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Breite: 42 cm, Tiefe: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 628613001, Deckenleuchten, LED Deckenleuchten, LED Deckenlampen, Deckenlampen, Trio Leuchten, Designerlampen, Deckenleuchten LED, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten design, Deckenleuchte dimmbar, dimmbare Deckenleuchte, Deckenleuchte mit Fernbedienung, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenleuchte rund, Deckenlampe rund, Trio, Trio-Leuchten, Samurai
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 45,09*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 47,23*
1
€ 5,95*
ab € 34,99*
€ 47,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,84*
€ 50,11*
3 Tage
5
1
€ 6,45*
ab € 50,26*
€ 66,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
628613001-Set2
ab € 63,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
628513001
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.