Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Weiß Breite 77cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-647519231
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
647519231
EAN/GTIN:
4017807600605
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Weiß Breite 77cm
Die große LED Deckenleuchte RISE aus dem Hause Trio Leuchten ist ganz praktisch per Fernbedienung steuerbar und garantiert effiziente Deckenbeleuchtung in verschiedensten Einsatzbereichen.
Die organische Form und die Farbgebung in Weiß lässt sich perfekt in moderne Wohnstile integrieren. Da die Lichttemperatur von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) stufenlos einstellbar ist, eignet sich die Leuchte sowohl als Tageslichtlampe für Büros und Arbeitszimmer und auch als Beleuchtung im Schlafzimmer oder Wohnzimmer.
Über die dazugehörige Fernbedienung lässt sich die 77 cm breite Leuchte stufenlos dimmen, so dass Sie ihre ganz individuelle Lichteinstellung wählen können.
Zusätzlich wird über die Memoryfunktion die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert; die Nachtlichtfunktion komplettiert die praktischen Features der durchdachten Deckenlampe.
Die Leuchte ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 45 Watt und 5300 Lumen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 77 cm, Tiefe: 63,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5300 Lumen = 5300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,7 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
led
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
deckenbeleuchtung
,
moderne
,
weiße
,
dimmbare
,
mit
,
fernbedienung
,
stufenlos
,
tageslichtlampen
,
tageslichtleuchten
,
bürolampen
,
büroleuchten
,
arbeitszimmer
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
flurlampen
,
flurbeleuchtung
,
treppenhaus
,
küchendeckenlampen
,
große
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,94*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 182,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,08*
€ 264,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,00*
€ 262,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,48*
€ 254,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,43*
€ 245,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,94*
€ 217,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CCT-LED-Deckenleuchte 'Akita' weiß
k.A.
647110131
ab € 70,47*
Ähnlich
Flache LED Deckenleuchte JORA Weiß mit Fernbedienung dimmbar, Ø 60cm
Reality Leuchten
R64303931
ab € 83,85*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Weiß matt
TRIO Leuchten
620010431
ab € 105,15*
Ähnlich
LED Deckenleuchte TWISTER Weiß dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
Reality Leuchten
R67183131
ab € 80,94*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, GIRONA, LED/48W, weiß
TRIO Leuchten
512372
ab € 113,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen