| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-652710307 Herst.-Nr.: 652710307 EAN/GTIN: 4017807453799 |
| |
|
| | |
| WIZ LED Deckenleuchte AARON Silber 79 cm lang mit Fernbedienung Praktisch, funktional und vor allem stylisch! Die innovativen Leuchten der Serie AARON aus dem Hause Trio Leuchten überzeugen nicht nur durch ein modernes Design, sie verfügen zusätzlich über die innovative WiZ- Technologie. Sie lässt sich sowohl als Deckenleuchte als auch als Wandlampe montierten und wird schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Das moderne, geometrische Design aus drei unterschiedlichen Kreisen wird durch modernste Technik optimal abgerundet. Die auffällige Größe von 79 x 64cm unterstreicht das Design in Silber Nickel matt und sorgt für besondere Aufmerksamkeit. Doch nicht nur optisch hat die Wand- und Deckenleuchte einiges zu bieten, sie überzeugt ebenfalls mit einer starken 36 Watt LED Leistung sowie mit einer effektiven und vielseitigen Technik: Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Leuchte stufenlos dimmen, die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (3000-6000 Kelvin) regulieren sowie verschiedene RGBW Farben (rot, grün, blau, weiß) índividuell einstellen. Über die Memory Funktion wird die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte automatisch verwendet. Dank modernster WIZ Technologie lässt sich die Wandleuchte / Deckenlampe über 4 verschiedene Wege steuern: 1. WIZ MOTE: Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung 2. WIZ CLICK: Vorhandener Lichtschalter (2 favorisierte Lichtmodi über den Schalter abrufen) 3. WIZ APP: Kostenlos in 6 Sprachen im App Store oder Google Play Store erhältlich 4. WIZ MAGIC: Sprachsteuerung (kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Siri) Ob als stylishe Deckenlampe und Wandleuchte in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäße Esszimmerlampe, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als hochwertige Designerlampe im Schlafzimmer - dieses vielseitige LED Panel wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home, Siri | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10,5 cm, Breite: 79 cm, Tiefe: 64 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,035 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Decke, Deckenleuchter, Deckenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Beleuchtung, Licht, Wohnraumleuchten, innen, für, fürs, den, mit, per, und, LED, steuern, Steuerung, gesteuerte, steuerbare, kompatible, kompatibel, fähige, intelligente, dimmbar, dimmbare, Dimmer, moderne, modern, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, stylishe, Design, Designer, Metall, silber, silberne, rund, Kreis, Ring, ringförmig, flach, flache, groß, große, geometrisch, geometrische, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, Fernbedienung, Memory, Funktion, Multifunktionsleuchte, Smart, Home, alexa, siri, Sprachsteuerung, Sprachbefehle, iphone, Handy, Smartphone, Shortcuts, Kurzbefehle, ios, Apple, Google, ok, hey, wiz, App, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmer, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küche, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esszimmer, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,53* | € 196,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,79* | € 198,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,31* | € 201,72* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 189,31* | € 231,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,92* | € 244,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|